Dachmanschettensatz DVSZ NBRg/POM 80x60x14,6 L=15,2

  • ERIKS:12961527
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ DVSZ ist ein dreiteiliger , einfach wirkender Dachmanschettensatz.Der Satz besteht aus einem Druckring aus Gewebe , einerGummi-Manschette , sowie einem POM-Stützring.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
DVSZ
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Nutdurchmesser
60 mm
Rillenbreite
15.2 mm
Höhe der Abdichtung
14.6 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
60 mm
D
80 mm
L
15.2 mm
H
14.6 mm
d1
79 mm
C
7 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s