Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | DVSZ |
Bohrungsdurchmesser | 45 mm |
Nutdurchmesser | 30 mm |
Rillenbreite | 11.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 11 mm |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 30 mm |
D | 45 mm |
L | 11.5 mm |
H | 11 mm |
d1 | 44 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |