Dachmanschettensatz DVSZ NBRg/POM 200x170x32,5 L=33,5

  • ERIKS:13202703
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ DVSZ ist ein dreiteiliger , einfach wirkender Dachmanschettensatz.Der Satz besteht aus einem Druckring aus Gewebe , einerGummi-Manschette , sowie einem POM-Stützring.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
DVSZ
Bohrungsdurchmesser
200 mm
Nutdurchmesser
170 mm
Rillenbreite
33.5 mm
Höhe der Abdichtung
32.5 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
170 mm
D
200 mm
L
33.5 mm
H
32.5 mm
d1
198.5 mm
C
8 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s