Dachmanschettensatz DVSZ NBRg/POM 150x120x28 L=29

  • ERIKS:14193729
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ DVSZ ist ein dreiteiliger , einfach wirkender Dachmanschettensatz.Der Satz besteht aus einem Druckring aus Gewebe , einerGummi-Manschette , sowie einem POM-Stützring.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
DVSZ
Bohrungsdurchmesser
150 mm
Nutdurchmesser
120 mm
Rillenbreite
29 mm
Höhe der Abdichtung
28 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
120 mm
D
150 mm
L
29 mm
H
28 mm
d1
148.5 mm
C
8 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s