Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | DVSZ |
Bohrungsdurchmesser | 115 mm |
Nutdurchmesser | 95 mm |
Rillenbreite | 21.2 mm |
Höhe der Abdichtung | 20.6 mm |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 95 mm |
D | 115 mm |
L | 21.2 mm |
H | 20.6 mm |
d1 | 114 mm |
C | 7 mm |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |