Dachmanschettensatz DVSS NBRg/POM/NBR 450x490 L=65

  • ERIKS:14193715
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ DVSS ist ein siebenteiliger , einfach wirkenderDachmanschettensatz. Der Satz besteht aus einem Druckring ausGewebe und einem POM-Stützring. Die V-Manschetten teilen sichin 3 Elemente aus Gewebe und 2 aus Gummi auf.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
DVSS
Stangendurchmesser
450 mm
Nutdurchmesser
490 mm
Rillenbreite
65 mm
Höhe der Abdichtung
65 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
450 mm
D
490 mm
L
65 mm
H
65 mm
C
10 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s