Dachmanschettensatz DVSS NBRg/POM/NBR 310x340 L=60

  • ERIKS:14193706
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ DVSS ist ein siebenteiliger , einfach wirkenderDachmanschettensatz. Der Satz besteht aus einem Druckring ausGewebe und einem POM-Stützring. Die V-Manschetten teilen sichin 3 Elemente aus Gewebe und 2 aus Gummi auf.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
DVSS
Stangendurchmesser
310 mm
Nutdurchmesser
340 mm
Rillenbreite
60 mm
Höhe der Abdichtung
60 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
310 mm
D
340 mm
L
60 mm
H
60 mm
C
7.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s