Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | DVSS |
Stangendurchmesser | 260 mm |
Nutdurchmesser | 290 mm |
Rillenbreite | 60 mm |
Höhe der Abdichtung | 60 mm |
Material Dichtung | NBR/Gewebe |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 260 mm |
D | 290 mm |
L | 60 mm |
H | 60 mm |
C | 7.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |