Dachmanschettensatz DVSS NBRg/POM/NBR 14x24 L=18,5

  • ERIKS:10019331
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ DVSS ist ein siebenteiliger , einfach wirkenderDachmanschettensatz. Der Satz besteht aus einem Druckring ausGewebe und einem POM-Stützring. Die V-Manschetten teilen sichin 3 Elemente aus Gewebe und 2 aus Gummi auf.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
DVSS
Stangendurchmesser
14 mm
Nutdurchmesser
24 mm
Rillenbreite
18.5 mm
Höhe der Abdichtung
18.5 mm
Material Dichtung
NBR/Gewebe
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
14 mm
D
24 mm
L
18.5 mm
H
18.5 mm
C
3 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s