Eriks

CR-Flachprofil schwarz 60x8mm

  • ERIKS:13855217
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.36/ Meterexkl. MwSt

CHF 33.90inkl. MwSt

200 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 31.36

-

10+

CHF 31.18

0.57%

25+

CHF 24.82

20.85%

50+

CHF 23.43

25.29%

100+

CHF 18.46

41.14%

500+

CHF 16.00

48.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
CR
Härte
65 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
60 mm
Breite
8 mm
Rollenlänge
25 m
B
8 mm
A
60 mm