Eriks

CR-Flachprofil schwarz 60x5mm

  • ERIKS:13855216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.61/ Meterexkl. MwSt

CHF 19.04inkl. MwSt

158 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.61

-

10+

CHF 15.91

9.65%

25+

CHF 12.60

28.45%

50+

CHF 11.82

32.88%

100+

CHF 9.29

47.25%

500+

CHF 8.05

54.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
CR
Härte
55 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
60 mm
Breite
5 mm
Rollenlänge
50 m
B
5 mm
A
60 mm