Eriks

CR-Flachprofil schwarz 60x4mm

  • ERIKS:13855215
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.05/ Meterexkl. MwSt

CHF 26.00inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.05

-

10+

CHF 23.05

4.16%

25+

CHF 18.31

23.87%

50+

CHF 17.25

28.27%

100+

CHF 13.58

43.53%

500+

CHF 11.77

51.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
CR
Härte
65 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
60 mm
Breite
4 mm
Rollenlänge
25 m
B
4 mm
A
60 mm