CHF 13.61/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.71inkl. MwSt
650 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.61 | - |
10+ | CHF 11.45 | 15.87% |
25+ | CHF 9.04 | 33.61% |
50+ | CHF 8.44 | 38.02% |
100+ | CHF 6.62 | 51.36% |
500+ | CHF 5.74 | 57.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Flach |
Material | CR |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 60 mm |
Breite | 2 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 2 mm |
A | 60 mm |