Eriks

CR-Flachprofil schwarz 50x8mm

  • ERIKS:14882036
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.92/ Meterexkl. MwSt

CHF 38.83inkl. MwSt

70 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.92

-

10+

CHF 33.09

7.88%

25+

CHF 28.87

19.63%

50+

CHF 27.28

24.05%

100+

CHF 21.50

40.14%

500+

CHF 18.63

48.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
CR
Härte
55 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
50 mm
Breite
8 mm
Rollenlänge
25 m
B
8 mm
A
50 mm