Eriks

CR-Flachprofil schwarz 50x6mm

  • ERIKS:13855211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.71/ Meterexkl. MwSt

CHF 26.71inkl. MwSt

326.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.71

-

10+

CHF 23.79

3.72%

25+

CHF 18.90

23.51%

50+

CHF 17.81

27.92%

100+

CHF 14.02

43.26%

500+

CHF 12.15

50.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
CR
Härte
65 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
50 mm
Breite
6 mm
Rollenlänge
25 m
B
6 mm
A
50 mm