Eriks

CR-Flachprofil schwarz 50x5mm

  • ERIKS:14882031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.52/ Meterexkl. MwSt

CHF 24.34inkl. MwSt

232 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.52

-

10+

CHF 21.35

5.20%

25+

CHF 16.96

24.69%

50+

CHF 15.96

29.13%

100+

CHF 12.56

44.23%

500+

CHF 10.89

51.64%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
CR
Härte
55 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
50 mm
Breite
5 mm
Rollenlänge
25 m
B
5 mm
A
50 mm