Eriks

CR-Flachprofil schwarz 50x4mm

  • ERIKS:13855210
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.78/ Meterexkl. MwSt

CHF 19.22inkl. MwSt

123.9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.78

-

10+

CHF 16.10

9.45%

25+

CHF 12.75

28.29%

50+

CHF 11.97

32.68%

100+

CHF 9.40

47.10%

500+

CHF 8.15

54.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
CR
Härte
55 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
50 mm
Breite
4 mm
Rollenlänge
25 m
B
4 mm
A
50 mm