Eriks

CR-Flachprofil schwarz 50x2mm

  • ERIKS:14884701
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.94/ Meterexkl. MwSt

CHF 10.75inkl. MwSt

962 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 9.94

-

10+

CHF 7.39

25.70%

25+

CHF 5.78

41.85%

50+

CHF 5.35

46.18%

100+

CHF 4.18

57.90%

500+

CHF 3.63

63.53%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
CR
Härte
55 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
50 mm
Breite
2 mm
Rollenlänge
50 m
B
2 mm
A
50 mm