Eriks

CR-Flachprofil schwarz 50x10mm

  • ERIKS:14884712
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.74/ Meterexkl. MwSt

CHF 45.12inkl. MwSt

186 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.74

-

10+

CHF 39.55

5.25%

25+

CHF 34.04

18.45%

50+

CHF 32.19

22.88%

100+

CHF 25.37

39.22%

500+

CHF 21.99

47.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
CR
Härte
65 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
50 mm
Breite
10 mm
Rollenlänge
25 m
B
10 mm
A
50 mm