CHF 24.95/ Meterexkl. MwSt
CHF 26.97inkl. MwSt
5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.95 | - |
10+ | CHF 24.06 | 3.57% |
25+ | CHF 19.12 | 23.37% |
50+ | CHF 18.02 | 27.78% |
100+ | CHF 14.19 | 43.13% |
500+ | CHF 12.29 | 50.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Flach |
Material | CR |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 40 mm |
Breite | 8 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 8 mm |
A | 40 mm |