Eriks

CR-Flachprofil schwarz 40x5mm

  • ERIKS:14882030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.67/ Meterexkl. MwSt

CHF 19.10inkl. MwSt

745 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.67

-

10+

CHF 15.97

9.62%

25+

CHF 12.65

28.41%

50+

CHF 11.86

32.88%

100+

CHF 9.33

47.20%

500+

CHF 8.08

54.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
CR
Härte
55 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
40 mm
Breite
5 mm
Rollenlänge
25 m
B
5 mm
A
40 mm