CHF 16.21/ Meterexkl. MwSt
CHF 17.52inkl. MwSt
416.5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.21 | - |
10+ | CHF 14.35 | 11.47% |
25+ | CHF 11.35 | 29.98% |
50+ | CHF 10.64 | 34.36% |
100+ | CHF 8.36 | 48.46% |
500+ | CHF 7.24 | 55.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Flach |
Material | CR |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 40 mm |
Breite | 4 mm |
Rollenlänge | 25 m |
B | 4 mm |
A | 40 mm |