Eriks

CR-Flachprofil schwarz 30x8mm

  • ERIKS:13855200
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.45/ Meterexkl. MwSt

CHF 25.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.45

-

10+

CHF 22.40

4.48%

25+

CHF 17.79

24.14%

50+

CHF 16.76

28.53%

100+

CHF 13.19

43.75%

500+

CHF 11.43

51.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
CR
Härte
65 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
30 mm
Breite
8 mm
Rollenlänge
50 m
B
8 mm
A
30 mm