Eriks

CR-Flachprofil schwarz 30x6mm

  • ERIKS:13855199
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.06/ Meterexkl. MwSt

CHF 26.01inkl. MwSt

494 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 24.06

-

10+

CHF 23.06

4.16%

25+

CHF 18.32

23.86%

50+

CHF 17.26

28.26%

100+

CHF 13.59

43.52%

500+

CHF 11.78

51.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
CR
Härte
55 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
30 mm
Breite
6 mm
Rollenlänge
50 m
B
6 mm
A
30 mm