Eriks

CR-Flachprofil schwarz 30x5mm

  • ERIKS:14882029
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.14/ Meterexkl. MwSt

CHF 17.45inkl. MwSt

237 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.14

-

10+

CHF 14.27

11.59%

25+

CHF 11.29

30.05%

50+

CHF 10.57

34.51%

100+

CHF 8.31

48.51%

500+

CHF 7.20

55.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
CR
Härte
55 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
30 mm
Breite
5 mm
Rollenlänge
25 m
B
5 mm
A
30 mm