Eriks

CR-Flachprofil schwarz 30x10mm

  • ERIKS:13855196
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.43/ Meterexkl. MwSt

CHF 31.81inkl. MwSt

2.1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.43

-

10+

CHF 29.03

1.36%

25+

CHF 23.09

21.54%

50+

CHF 21.79

25.96%

100+

CHF 17.17

41.66%

500+

CHF 14.88

49.44%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
CR
Härte
55 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
30 mm
Breite
10 mm
Rollenlänge
25 m
B
10 mm
A
30 mm