CHF 11.21/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.12inkl. MwSt
338.7 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.21 | - |
10+ | CHF 8.80 | 21.54% |
25+ | CHF 6.92 | 38.31% |
50+ | CHF 6.42 | 42.73% |
100+ | CHF 5.03 | 55.17% |
500+ | CHF 4.35 | 61.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Flach |
Material | CR |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 25 mm |
Breite | 4 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 4 mm |
A | 25 mm |