CHF 11.24/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.15inkl. MwSt
31 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.24 | - |
10+ | CHF 8.82 | 21.49% |
25+ | CHF 6.94 | 38.30% |
50+ | CHF 6.44 | 42.70% |
100+ | CHF 5.05 | 55.12% |
500+ | CHF 4.38 | 61.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Flach |
Material | CR |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 25 mm |
Breite | 2 mm |
Rollenlänge | 100 m |
B | 2 mm |
A | 25 mm |