Eriks

CR-Flachprofil schwarz 20x8mm

  • ERIKS:14882035
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.63

-

10+

CHF 14.82

10.88%

25+

CHF 11.73

29.46%

50+

CHF 10.99

33.91%

100+

CHF 8.64

48.08%

500+

CHF 7.48

55.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
CR
Härte
65 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
20 mm
Breite
8 mm
Rollenlänge
50 m
B
8 mm
A
20 mm