CHF 15.15/ Meterexkl. MwSt
CHF 16.38inkl. MwSt
57.5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.15 | - |
10+ | CHF 13.17 | 13.07% |
25+ | CHF 10.40 | 31.35% |
50+ | CHF 9.74 | 35.71% |
100+ | CHF 7.65 | 49.50% |
500+ | CHF 6.63 | 56.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Flach |
Material | CR |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 20 mm |
Breite | 6 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 6 mm |
A | 20 mm |