Eriks

CR-Flachprofil schwarz 20x10mm

  • ERIKS:14884711
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.89/ Meterexkl. MwSt

CHF 20.42inkl. MwSt

575 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.89

-

10+

CHF 17.33

8.26%

25+

CHF 13.73

27.32%

50+

CHF 12.89

31.76%

100+

CHF 10.14

46.32%

500+

CHF 8.79

53.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
CR
Härte
65 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
20 mm
Breite
10 mm
Rollenlänge
25 m
B
10 mm
A
20 mm