CHF 10.97/ Meterexkl. MwSt
CHF 11.86inkl. MwSt
687 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.97 | - |
10+ | CHF 8.52 | 22.33% |
25+ | CHF 6.70 | 38.97% |
50+ | CHF 6.21 | 43.39% |
100+ | CHF 4.87 | 55.65% |
500+ | CHF 4.22 | 61.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Flach |
Material | CR |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 15 mm |
Breite | 8 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 8 mm |
A | 15 mm |