Eriks

CR-Flachprofil schwarz 15x6mm

  • ERIKS:13855183
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.43/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.36inkl. MwSt

8 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.43

-

10+

CHF 9.04

20.95%

25+

CHF 7.11

37.84%

50+

CHF 6.60

42.26%

100+

CHF 5.17

54.77%

500+

CHF 4.48

60.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
CR
Härte
55 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
15 mm
Breite
6 mm
Rollenlänge
25 m
B
6 mm
A
15 mm