Eriks

CR Flachprofil schwarz 15x3mm

  • ERIKS:13855181
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.49/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.42inkl. MwSt

344 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.49

-

10+

CHF 9.09

20.89%

25+

CHF 7.15

37.82%

50+

CHF 6.64

42.21%

100+

CHF 5.20

54.74%

500+

CHF 4.51

60.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
CR
Härte
55 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
15 mm
Breite
3 mm
Rollenlänge
100 m
B
3 mm
A
15 mm