Eriks

CR-Flachprofil schwarz 10x4mm

  • ERIKS:13855177
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.24/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.15inkl. MwSt

400 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.24

-

10+

CHF 8.82

21.49%

25+

CHF 6.94

38.30%

50+

CHF 6.44

42.70%

100+

CHF 5.05

55.12%

500+

CHF 4.38

61.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Quadrat/Rechteckprofil
Form
Flach
Material
CR
Härte
55 Shore A
Farbe
Schwarz
Höhe
10 mm
Breite
4 mm
Rollenlänge
100 m
B
4 mm
A
10 mm