
CHF 44.30/ Meterexkl. MwSt
CHF 47.89inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.30 | - |
10+ | CHF 41.36 | 6.64% |
25+ | CHF 36.32 | 18.01% |
50+ | CHF 34.35 | 22.46% |
100+ | CHF 27.08 | 38.87% |
500+ | CHF 23.47 | 47.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Flach |
Material | CR |
Härte | 50 Shore A |
Farbe | Grau |
Höhe | 40 mm |
Breite | 10 mm |
Rollenlänge | 20 m |
B | 10 mm |
A | 40 mm |