
CHF 13.70/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.81inkl. MwSt
1104 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.70 | - |
10+ | CHF 11.56 | 15.62% |
25+ | CHF 9.12 | 33.43% |
50+ | CHF 8.51 | 37.88% |
100+ | CHF 6.69 | 51.20% |
500+ | CHF 5.79 | 57.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Flach |
Material | CR |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Grau |
Höhe | 30 mm |
Breite | 4 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 4 mm |
A | 30 mm |