
CHF 13.01/ Meterexkl. MwSt
CHF 14.06inkl. MwSt
514 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.01 | - |
10+ | CHF 10.79 | 17.06% |
25+ | CHF 8.50 | 34.67% |
50+ | CHF 7.94 | 39.01% |
100+ | CHF 6.22 | 52.19% |
500+ | CHF 5.39 | 58.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Quadrat/Rechteckprofil |
Form | Flach |
Material | CR |
Härte | 55 Shore A |
Farbe | Grau |
Höhe | 20 mm |
Breite | 5 mm |
Rollenlänge | 50 m |
B | 5 mm |
A | 20 mm |