Couponband 180x13mm naturfarben

  • ERIKS:14882077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aus Paragummi braun/transparent, 1a Qualität, in Säcken à 10 kg, ca. 1 mm stark.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Länge
0.18 m
Inhalt
Ca. 140 St./kg
Durchmesser
120 mm
Breite
13 mm