
CHF 90.90/ Meterexkl. MwSt
CHF 98.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 90.90 | - |
4+ | CHF 77.20 | 15.07% |
10+ | CHF 69.60 | 23.43% |
20+ | CHF 61.90 | 31.90% |
40+ | CHF 60.00 | 33.99% |
80+ | CHF 58.20 | 35.97% |
160+ | CHF 56.50 | 37.84% |
200+ | CHF 50.00 | 44.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CHEMSPIRAL |
Typ | CHEMSPIRAL |
Innendurchmesser | 9.5 mm |
Material Decke | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Max. Betriebsdruck | 4 bar |
Farbgebung Außen | Weiss |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 4 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 744 % |
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium) | von -70 bis 260 °C |
Biegeradius | 25 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Entspricht EC1935/2004 | Nein |