
CHF 75.80/ Meterexkl. MwSt
CHF 81.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 75.80 | - |
4+ | CHF 64.30 | 15.17% |
10+ | CHF 58.00 | 23.48% |
20+ | CHF 51.50 | 32.06% |
40+ | CHF 50.00 | 34.04% |
80+ | CHF 48.50 | 36.02% |
160+ | CHF 47.00 | 37.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CHEMSPIRAL |
Typ | CHEMSPIRAL |
Innendurchmesser | 6.5 mm |
Material Decke | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Max. Betriebsdruck | 4 bar |
Farbgebung Außen | Weiss |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 4 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 744 % |
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium) | von -70 bis 260 °C |
Biegeradius | 25 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Entspricht EC1935/2004 | Nein |