
CHF 309.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 334.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 309.50 | - |
4+ | CHF 232.50 | 24.88% |
10+ | CHF 209.00 | 32.47% |
20+ | CHF 186.00 | 39.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CHEMSPIRAL |
Typ | CHEMSPIRAL |
Innendurchmesser | 32 mm |
Material Decke | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Max. Betriebsdruck | 2.5 bar |
Farbgebung Außen | Weiss |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 2.5 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 947 % |
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium) | von -70 bis 260 °C |
Biegeradius | 100 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Entspricht EC1935/2004 | Nein |