
CHF 259.00/ Meterexkl. MwSt
CHF 279.98inkl. MwSt
4.8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 259.00 | - |
4+ | CHF 194.50 | 24.90% |
10+ | CHF 175.00 | 32.43% |
20+ | CHF 155.50 | 39.96% |
40+ | CHF 151.00 | 41.70% |
80+ | CHF 146.50 | 43.44% |
160+ | CHF 142.00 | 45.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CHEMSPIRAL |
Typ | CHEMSPIRAL |
Innendurchmesser | 25 mm |
Material Decke | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Max. Betriebsdruck | 3 bar |
Farbgebung Außen | Weiss |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 3 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 947 % |
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium) | von -70 bis 260 °C |
Biegeradius | 85 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Entspricht EC1935/2004 | Nein |