
CHF 163.50/ Meterexkl. MwSt
CHF 176.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 163.50 | - |
4+ | CHF 131.00 | 19.88% |
10+ | CHF 118.00 | 27.83% |
20+ | CHF 104.50 | 36.09% |
40+ | CHF 101.50 | 37.92% |
80+ | CHF 98.30 | 39.88% |
160+ | CHF 95.40 | 41.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CHEMSPIRAL |
Typ | CHEMSPIRAL |
Innendurchmesser | 16 mm |
Material Decke | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Max. Betriebsdruck | 3 bar |
Farbgebung Außen | Weiss |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 3 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 947 % |
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium) | von -70 bis 260 °C |
Biegeradius | 65 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Entspricht EC1935/2004 | Nein |