
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CHEMSPIRAL |
Typ | CHEMSPIRAL |
Innendurchmesser | 12.5 mm |
Material Decke | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Max. Betriebsdruck | 4 bar |
Farbgebung Außen | Weiss |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 4 bar |
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C | 947 % |
Temperaturbereich °C (Abhängig von Medium) | von -70 bis 260 °C |
Biegeradius | 50 mm |
Rollenlänge | 10 m |
Entspricht EC1935/2004 | Nein |