Eriks

Chemie- und Lebensmittelschlauch CHEMFOOD Ø51x65mm/40m

  • ERIKS:14896493
Image 1
Beschreibung
Universell einsetzbarer Chemie- und Lebensmittelschlauch für beinahe alle Chemikalien geeignet.

Eigenschaften
• Als Lebensmittelschlauch einsetzbar
• Temperatur zum Sterilisieren max. 30 Minuten bei +130°C und 2.5 bar
• Einlage Textil, Stahldrahtspirale, Kupferlitze
• Entspricht den Normen EC 1935/2004 und EC 10/211

Temperaturbereich
• -30°C bis +90°C
• Innenwand elektrisch leitfähig M=R ≤ 10² Ohm

Seele
• UHMW Polyäthylen (Ultra High Molecular Weight), hell
• Glatt und nahtlos extrudiert

Einlagen
• Textileinlage mit Stahldrahtspirale
• Integrierte Kupferlitze

Deckblatt
• Blauer EPDM-Gummi, blau
• Glatt mit Stoffabdruck

Toleranzen:
• ISO 1307-1997

Markierung
• UHMWPE CHEMICAL & FOOD

Kupplungen
• Je nach Wahl

Zulassungen:
• FDA 21 CFR 177.1520
• CE 10/2011
• CE 1935/2004
• BfR

Optionen
• Drucktestbericht
• Deutliche Lasergravur auf drehbarer Gravurhülse
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.50/ Meterexkl. MwSt

CHF 143.23inkl. MwSt

Verkauft pro: 0.1Mindestbestellmenge: 0.1

82.9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 132.50

-

10+

CHF 119.50

9.81%

20+

CHF 112.50

15.09%

40+

CHF 99.10

25.21%

80+

CHF 94.10

28.98%

160+

CHF 91.30

31.09%

320+

CHF 88.60

33.13%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
CHEMFOOD
Innendurchmesser
51 mm
Wandstärke
7 mm
Außendurchmesser
65 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Vakuumbeständigkeit bei 20 °C
90 %
Min. Biegeradius
280 mm
Rollenlänge
40 m
Material Seele
UPE/UHMWPE
Temperaturbereich
von -30 bis 90 °C