CHF 203.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 219.98inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 203.50 | - |
10+ | CHF 139.50 | 31.45% |
20+ | CHF 98.10 | 51.79% |
50+ | CHF 78.50 | 61.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Sonderprofile |
Typ | Bürstendichtung |
Material | Stahl |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 80 mm |
Breite | 50 mm |
Rollenlänge | 2 m |
B | 70 mm |
D | 80 mm |
A | 50 mm |