Bürstendichtung aus Stahl 10x120mm

  • ERIKS:14889519
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vor allem zum Abdichten von Industrie-Toren und Türen aller Art.
Zur Liste hinzufügen

CHF 180.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 194.58inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 180.00

-

10+

CHF 129.50

28.06%

20+

CHF 91.30

49.28%

50+

CHF 74.60

58.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Sonderprofile
Typ
Bürstendichtung
Material
Stahl
Farbe
Schwarz
Höhe
120 mm
Breite
10 mm
Rollenlänge
2 m
B
80 mm
D
120 mm
A
10 mm