CHF 15.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.54inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.30 | - |
10+ | CHF 10.90 | 28.76% |
20+ | CHF 7.60 | 50.33% |
50+ | CHF 6.65 | 56.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Sonderprofile |
Typ | Bürstendichtung |
Material | PVC, hart |
Farbe | Weiss |
Höhe | 43 mm |
Breite | 8 mm |
Rollenlänge | 1 m |
B | 15 mm |
D | 43 mm |
A | 8 mm |