Bürstendichtung aus Hart-PVC 15x43mm braun

  • ERIKS:13827860
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Vor allem zum Abdichten von Industrie-Toren und Türen aller Art. Bürsten aus Polypropylen, Profil einseitig selbstklebend.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.54inkl. MwSt

13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.30

-

10+

CHF 10.90

28.76%

20+

CHF 7.60

50.33%

50+

CHF 6.65

56.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Produkt
Sonderprofile
Typ
Bürstendichtung
Material
PVC, hart
Farbe
Braun
Höhe
42 mm
Breite
8 mm
Rollenlänge
1 m
B
15 mm
D
42 mm
A
8 mm